正和電工
正和電工の 電線/ケーブル
正和電工の 汎用ケーブル
正和電工の VCTF
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37098835
品番
TF-100GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯〜3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
色
灰
仕様
JIS C3306規格品
質量(kg)
10
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格
125V-15A
用途
家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
トラスコ品番
292-5150
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表