小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37098871 品番 FK-10BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)10 外寸(mm)4.7×7.4 仕様JIS C3306規格品 質量(kg)0.6 絶縁体厚さ(mm)0.6 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25 用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 トラスコ品番251-8261

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37098896
2022-03-06
用途:
室内配線。
その他業種

柔らかく作業性がよいので使いやすい製品だと思います。

対象商品:
37098871
2022-02-03
用途:
一般作業

延長コード作製にに最適ちょうどいい太さサイズです。

対象商品:
37098896
2018-08-20
用途:
100V電源コード
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

100V電源コードとして使用、小判型は被服のストリッパーなどやり易く使い勝手が良い

1人が参考にしています
対象商品:
37098896
2018-05-28
用途:
修理部品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
37098896
2017-03-21
用途:
電気器具等の配線に使用しています。

柔らかくとても扱いやすいです。長さも種類があり良いと思います。

対象商品:
37098871
2017-11-24
用途:
機械のメンテ
サイダ設計 様

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする