正和電工
VVFケーブル(2.0mm×2cタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
37099036
品番
VA-20CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。
用途
屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2
全長(m)
20
色
灰
外寸(mm)
約6.6×10.5
仕様
JIS C3342規格品
質量(kg)
2.4
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格
600V-23A
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
導体
単線
トラスコ品番
251-9658
注意
※VVFケーブルを使用しての屋内配線工事、動力配線工事は法令により電気工事士の有資格者以外の方は、工事施工することはできません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37099036
VA-20CT
36675606
VVF2.0×2C
VVFケーブル
正和電工
1巻
¥
8,998
税込
¥9,898
注文コードが変更になりました