アースコード VSF単心ビニールコード

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37099097 品番 SF-10CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)10 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 質量(kg)0.28 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0 用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 トラスコ品番251-9976

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099115
2025-12-31
用途:
家電のアース
農・林・水産業

単芯とあるので購入したらより線でした。商品名、紛らわしくないでしょうか?

2025-04-23
用途:
新造船の艤装工事
株式会社フロンティアスピリッツ 様 (その他業種)

高性能な為、使わせて頂いています。今後共、宜しく御願いします

1人が参考にしています
対象商品:
37099115
2024-07-13
用途:
コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレサーのアース線として使いました。コスパが良いので設置費用を削減できました。

対象商品:
37099115
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
37099097
2022-04-01
用途:
プロッターの付属品に利用しています。
日建リース工業株式会社 様 (サービス業)

出庫時に付属品として出していますが、返却時毎回紛失してしまうので、この商品で代用させて頂いております。

対象商品:
37099097
2021-11-16
用途:
アマチュア無線アンテナ用
その他業種

アマチュア無線ダブルバズーカアンテナエレメントに使いました。お安く手に入ったので満足をしています。

1人が参考にしています
対象商品:
37099097
2020-12-03
用途:
エアコン専用コンセント設置エアコンのアースに使用
農・林・水産業

単線だと思って購入したらより線だった。
勘違いでした

1人が参考にしています
対象商品:
37099097
2019-07-08
用途:
パワーコンディショナーのアース線として。
製造業

パワーコンディショナーのアース線として使用しました。
単芯とあるので、「銅線1本」かな?と思いましたが、
一般的な「より線」でした!それはそれで良いですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする