異色平行線 VFFビニールコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37099151 品番 FF-10AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)10 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 質量(kg)0.29 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75 用途スピーカーコードなどに使用されます。 トラスコ品番251-9828
注意
※コード類は束ねた状態で使用しないで下さい。ご使用時は、必ず伸ばした状態でご使用下さい。火災の原因となる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099133
2020-01-16
用途:
DC電源ケーブル用
サービス業

LEDテープライトで作った照明に6アンペアの電流を流すため、スイッチング電源から接続するDC電源ケーブルとして使用しました。芯線も太く、被覆も厚いので、発熱せずに電力ロスを極力抑えることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
37099133
2015-05-21
用途:
製品
タイガー株式会社 様

曲げにも強く、傷もつきにくく、便利に使用しております。(使用者意見代筆

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする