曜日別特売
TI-10S 通信線(TIVーFコード) 正和電工 37099176

TI-10S 通信線(TIVーFコード) 正和電工 37099176
TI-10S 通信線(TIVーFコード) 正和電工 37099176
TI-10S 通信線(TIVーFコード) 正和電工 37099176

通信線(TIVーFコード)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)10
内容量1本注文コード37099176品番TI-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。

用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8全長(m)10外寸(mm)約2×4質量(kg)0.2絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線トラスコ品番251-8333
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099176
2020-06-13
用途: 玄関インターフォンの配線交換
株式会社ワークス員行

ベル線の柔軟さは期待はして居なかったが 、単線であっても他社より硬い印象だった

対象商品 : 37099194
2018-05-26
用途: 電話に使用
農・林・水産業

目的合致。金額、長さも適当、どんな商品にも対応しており、今後も利用したい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする