正和電工
正和電工の 電線/ケーブル
正和電工の 汎用ケーブル
正和電工の VFF
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
37099212
品番
FF-100BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
全長(m)
100
色
灰
外寸(mm)
約3.1×6.2
仕様
JIS C3306規格
質量(kg)
4
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
50本
定格
125V-12A
導体
より線
導体断面積(mm
2
)
1.25
用途
単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
トラスコ品番
292-9201
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表