メイン画像
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
省エネのため、照明器具毎に手元スイッチを付け、必要時に点灯出来るようにしが、ロータリー式の中間スイッチには太すぎた。これはスイッチに依るものなので、後にスライド式の手元スイッチに変更した。
ビニールが柔らかく、加工しやすいですし好きな長さの物が作れます
通常使用で問題なく使用でき価格的にも満足してます。
柔軟性良く取り回し良好な製品です。今回購入にあたりバリエーションに15m巻きがある事も幸いしました。
満足にて問題無く使用しています。
しっかり感が有るのにソフトで取り回しがとても楽でした。また購入したいです。
間違えて購入してしまった。被覆が熱に弱い。被覆の耐熱が明記されていると良い。
太からず細からず丁度いい感じのケーブルでした。直流の配線に利用したのでプラス、マイナスがわかるように2色に分かれていればもっと使いやすいと思います