平行線 VFFビニールコード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37099316 品番 FF-20BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)20 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 質量(kg)0.84 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25 用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 トラスコ品番251-9780

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099273
2025-01-09
用途:
電気器具の配線用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

省エネのため、照明器具毎に手元スイッチを付け、必要時に点灯出来るようにしが、ロータリー式の中間スイッチには太すぎた。これはスイッチに依るものなので、後にスライド式の手元スイッチに変更した。

対象商品:
37099237
2023-09-22
用途:
自作のテーブルタップを作るのに使用した
岡電子制御機器工業所 様

ビニールが柔らかく、加工しやすいですし好きな長さの物が作れます

対象商品:
37099255
2021-08-14
用途:
日常業務
農・林・水産業

通常使用で問題なく使用でき価格的にも満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
37099273
2020-07-29
用途:
照明器具配線用途
サービス業

柔軟性良く取り回し良好な製品です。今回購入にあたりバリエーションに15m巻きがある事も幸いしました。

対象商品:
37099255
2016-07-27
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社ホウダテクニカル 様

満足にて問題無く使用しています。

対象商品:
37099255
2015-08-01
用途:
厨房
製造業

しっかり感が有るのにソフトで取り回しがとても楽でした。また購入したいです。

対象商品:
37099352
2018-05-29
用途:
高電流部の配線
その他業種

間違えて購入してしまった。被覆が熱に弱い。被覆の耐熱が明記されていると良い。

対象商品:
37099352
2013-01-22
用途:
小型船舶の配線
脇水産 様

太からず細からず丁度いい感じのケーブルでした。
直流の配線に利用したのでプラス、マイナスがわかるように2色に分かれていれば
もっと使いやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする