※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
着用快適クリーンスーツ[CL100]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37099562
品番
FX121C-01-3L
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。
色
ホワイト
サイズ
3L
用途
クリーンルーム内の作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用
トラスコ品番
342-1121
質量(g)
400
着丈(cm)
183
適応胸囲(cm)
126
注意
※クリーンパックではありません。
※帽子、マスク、手袋、安全靴は付属しておりません。