東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
着用快適クリーンスーツ[CL100]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
アズワン品番
64-8903-26
トラスコ品番
342-1139
注文コード
37099587
品番
FX121C-01-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,450
この商品は
サイズ・アズワン品番・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。
色
ホワイト
サイズ
4L
用途
クリーンルーム内の作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用
トラスコ品番
342-1139
質量(g)
400
着丈(cm)
190
アズワン品番
64-8903-26
適応胸囲(cm)
132
注意
※クリーンパックではありません。
※帽子、マスク、手袋、安全靴は付属しておりません。