※着用例
東洋リントフリー
着用快適クリーンスーツ[CL100]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
3L
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37099641
品番
FX121C-01-M
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。
用途
クリーンルーム内の作業に。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用
トラスコ品番
342-1163
質量(g)
400
着丈(cm)
164
アズワン品番
64-8903-22
適応胸囲(cm)
114
注意
※クリーンパックではありません。
※帽子、マスク、手袋、安全靴は付属しておりません。