露出コンセント(工業用250V)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37099693 品番 MR2748
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

RoHS指令適合製品です。

極数3P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 用途設備工事用。 トラスコ品番355-8126 質量(g)85 コンセント個数1 コンセント形状3P 20A 250V 長さL×幅W×厚さ(mm)64×64×33 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099675
2022-07-22
用途:
電気工事
スリーエイチ デンキ 様

すごいコンパクトです。3芯の電線のつなぎ方色分けはネットで調べればわかります。

2人が参考にしています
対象商品:
37099693
2020-07-14
用途:
電気
農・林・水産業

室内の電気の利用状況を知るために購入しました。
良い商品です。

対象商品:
37099675
2019-08-17
用途:
中国製蒸し器の接続
ワールドパーツ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この安さでこのクオリティ!

それに発注の翌日に届くという便利さ!

また、利用したいと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
37099693
2014-12-17
用途:
特殊電源
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様

三相とは別で単相200Vを使用する時にコンセント間違いを防ぐために別形状の物をしようしています。間違いが無く便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする