接地アダプター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37099754 品番ME2966
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。

トラスコ品番320-4511 質量(g)35 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入力端子3P RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099754
2023-10-17
用途:
3Pで逆極性のAC電源が供給された時
飲食業

誤って?3Pで逆極性のAC電源が供給された時、2Pアース付き給電ケーブルを逆に挿して修正できる。アースも接続できるので安心。

1人が参考にしています
対象商品:
37099754
2022-11-01
用途:
アース線付2Pプラグの電源タップの3Pコンセントへの接続
製造業

コンセントが3極なので、アース線付2Pプラグの接続に購入。
3Pから2Pへの変換アダプターは多く出回っていますが、2Pから3Pへの変換アダプターは数少ないので助かりました。

対象商品:
37099754
2021-10-26
用途:
2P+アースリードのコンセントプラグを接地極付きコンセントに有効に接続する為に使用。

接地変換アダプタには3P→2Pは多く出回っているが、逆変換は多くない。
脱着の容易さなら、こうした逆変換アダプタを使うことで、アース接続を確実且つ簡便に行える。
「「接地極のリード線」が生えている2P形状プラグ」には欠かせないアイテム。
このラインナップは無くさないようにしてほしい。

対象商品:
37099754
2020-11-01
用途:
廃液用のアース
製造業

アース線に接続しやすく、コンセントでアースを取るには楽でした

対象商品:
37099754
2018-10-29
用途:
パソコンの電源
製造業

質感が高く強度が十分あるように感じられ剛性感がある

対象商品:
37099754
2013-11-29
用途:
パソコンの設置用です
アイ・ティー・エスファーム株式会社 様

パソコンのプラグが2P+アースコードのタイプで、これをサージ電流カット使用のOAタップにつなぐ際に、これが必要です。家電量販店にはなかなか見つからないので、こちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする