露出 ダブルコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37099772 品番MR2741W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

RoHS指令適合製品です。

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 用途設備工事用。 トラスコ品番355-8118 質量(g)75 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)72×48×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099772
2013-11-17
用途:
電設

別段問題は無い様ですが、素材が固く割れやすいと思いました

対象商品:
37099772
2013-03-28
用途:
電設

問題なく使用できます、また利用すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする