露出 トリプルコンセント

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37099797 品番MR2775W
参考基準価格(税別)¥785 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-8151 質量(g)90 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099797
2021-12-12
用途:
自室での電源の取り回しをよくするため
医療・福祉・介護関連業

「Simple is best」というのが妥当でしょうか。
きわめて基本的な形ですが、設置も手軽で、実際のプラグの抜き差しも適度な強さがあります。3連は2連と比べて何かと便利でもあります。

1人が参考にしています
対象商品:
37099797
2021-09-30
用途:
作業場のコンセント増設
ファニーカスタム&サービス 様

室内で一般家電を使うのに何の問題も無いです。安いしコレで充分。

対象商品:
37099797
2021-07-26
用途:
自作テーブルタップ

明工社のデザインが何となく好きで購入しています。ホームセンターには無く、リーズナブルなのがお気に入りです。

対象商品:
37099797
2020-11-22
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

三つのコンセントでは、最も薄型ではないでしょうか。
気に入っていて、何度も購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37099797
2020-05-17
用途:
店舗内装用

休憩室のコンセントに購入しっかりした作りで3つ口を探していました。
全部で8個購入しました。
安価で助かります。

対象商品:
37099797
2020-04-27
用途:
作業はしやすいが。。
美楽工房 様 (卸売・小売業)

しっかりした作りで良いのですが、外付け用のコードを通すところですが、以前ニッパーで切ると割れたのでドリルで空けようとしたら、これまた割れてしまった。収縮チューブでカバーしたが急ぎの仕事では手間がかかりますね。良い方法があったら教えてください。

対象商品:
37099797
2018-10-18
用途:
電工
高橋設備有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

松下電工を利用していたが何も問題なく良好で少し安い。

対象商品:
37099797
2018-06-20
用途:
コンセントを増やす
その他業種

丈夫そう 細工が」しやすいし安価です 簡単に配線できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする