露出 シングルコンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37099937 品番 MR2770W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-8142 質量(g)50 タイプ送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)49×49×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
屋根裏にコンセント増設

照明器具の配線から分岐してとりつけました。
可もなく不可もなし普通のコンセントです。

対象商品:
37099937
2022-11-28
用途:
レンジの電源
TADO建築設計 様

電子レンジを移動した為、コンセントの増設の為に購入した。
先ず、テーブルから落下で下側の角が欠ける(木床)、次にケーブルを通す為の切り欠きをしたら上側が割れた。
エポキシ樹脂で接着し、高温半田コテで線穴を作った。
二つ購入したが後悔している。

対象商品:
37099955
2021-09-28
用途:
コンセント増設
製造業

安価だがしっかりしている。複数個買って常備。とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする