明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
接地コンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37099991
品番
ME2726W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
用途
設備工事用。
トラスコ品番
355-7944
質量(g)
55
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
50×44×28.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意