埋込コンセント接地3P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37100192 品番 MU2818
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 用途設備工事用 トラスコ品番355-8240 質量(g)80 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 15A 250V 長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×28.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37100217
2022-01-28
用途:
溶接200Vのコンセント取付け時
建設業・工事業

家庭用のDIY簡易溶接200Vの電源コンセントを取り付け、スムーズに溶接作業できた。

対象商品:
37100192
2020-09-21
用途:
1種電気工事士の技能試験
その他業種

1種電気工事士の技能試験の練習用に購入しました。試験と同じ部品なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
37100217
2017-10-03
用途:
15A用タップの20A化に使用
農事法人下米田ライスセンター組合 様 (農・林・水産業)

廉価で大変きにいりました。ただボディサイズが同じだともっと良かった。

対象商品:
37100192
2017-11-23
用途:
動力機械の為の配線時
株式会社豊運輸 様 (運輸・通信業)

問題ない商品で、カバーがセットであればなお良くかったです。

対象商品:
37100217
2013-02-23
用途:
三相200Vの電源コンセント

裏側にはストリップゲージもついており、作りもしっかりしている。
パナのを選ぶなら絶対こっちのほうがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする