ST#1922 防寒の達人 谷沢製作所 37100341

※ヘルメットは付いておりません

ST#1922 防寒の達人 谷沢製作所 37100341 ST#1922 防寒の達人 谷沢製作所 37100341 ST#1922 防寒の達人 谷沢製作所 37100341 ST#1922 防寒の達人 谷沢製作所 37100341

防寒の達人

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37100341 品番ST#1922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。

仕様調節用締め具ストッパー付 適合(ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下) 材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル 質量(g)60 タイプ調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下) トラスコ品番293-4183 ワインレッド サイズフリー
注意
※フランジのない野球帽タイプは、引っ掛かりが無いため取り付けても抜けてしまうことがあります、※金属付や、大型帽など取り付け保護帽の最大周長820mmを超える場合は取り付けられません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする