SG-H300I 3M スコッチガード衣類布製品用 3M(スリーエム) 37100427

3M スコッチガード衣類布製品用

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) 注文コード37100427 品番SG-H300I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PFOS/PFOAを含まない第2世代フッ素樹脂を使用しています。
はっ水、防汚のダブル効果があります。
スプレーしても布地の風合いはそのままです。

適合用途衣類・布製品、レイングッズ 用途衣類・布製品のはっ水・防汚。 仕様エアゾールタイプ 成分フッ素系ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、アセトン、イソプロピルアルコール、エチルアルコール トラスコ品番355-2357 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37100427
2018-08-11
用途:
布・ナイロン製品の防水用
農・林・水産業

いつも、スコッチガードを使っています。1回のスプレーで密着性が良く、撥水力高いです。

対象商品:
37100427
2018-03-23
用途:
車体カバーの防水
建設業・工事業

単価は安いです。欲を言えばもう少し容量が欲しいのと耐久性を望みます。

対象商品:
37100427
2017-10-29
用途:
衣服防水

昔から3M製品であれば安心して使っており選定に間違いはなかったと感じています。

対象商品:
37100427
2016-03-27
用途:
衣類の防水

よい

対象商品:
37100427
2015-07-15
用途:
普段の靴に
サービス業

普通に良い

対象商品:
37100427
2014-10-06
用途:
バイク用のウェア等に使用

スコッチガードのが一番効目がいいようです。

2人が参考にしています
対象商品:
37100427
2014-04-07
用途:
防寒具洗濯後の防水尾yp日雨かっぱの防水性

雨の日に着る雨かっぱは、いつの日にかかっぱの中に雨水がしみこんできます。防寒着はシーズン終了とともに洗濯を行いますが、そのままですと雨の日に着ることができません。

防水スプレーの成分を見ながら素材に合う成分を考え住友3Mスコッチガードを使用してみることにしました。スプレー塗布後まだ雨の日の使用がありませんが、塗布後の仕上がりは

雨をはじいてくれそうな仕上がりで、心がうきうきしております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
自動車のキャンバストップが布製ですが使用が可能かどうかしりたいと思いますがいかがでしょうか。?
回答:
主に衣類用途の商品となりますので、
自動車のキャンバストップにはご使用できかねます。
2013-01-11

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする