ねじの種類PTねじ1/4ねじ寸法T(mm)PT1/4適合管外径(Φmm)P:6トラスコ品番251-8856材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ材質(本体)快削黄銅棒質量(g)57寸法L(mm)約29.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)6寸法L1(mm)16(約)最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)4寸法l(mm)20使用圧力15MPa使用流体油・蒸気・水流体温度(℃)-20~150適合鋼管外径(Φmm)6材質(ナット)鍛造用黄銅棒六角対辺H(mm)14基準径の位置G(mm)6.01二面幅h(mm)14