ねじの種類PTねじ1/4ねじ寸法T(mm)PT1/4適合管外径(Φmm)P:8トラスコ品番251-8872材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ材質(本体)快削黄銅棒質量(g)78寸法L(mm)約33(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)6寸法L1(mm)18(約)最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)6寸法l(mm)22使用圧力15MPa使用流体油・蒸気・水流体温度(℃)-20~150適合鋼管外径(Φmm)8材質(ナット)鍛造用黄銅棒六角対辺H(mm)17基準径の位置G(mm)6.01二面幅h(mm)17