※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-304 シースルーシート ユタカメイク 37101574 B-304 シースルーシート ユタカメイク 37101574

シースルーシート

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37101574 品番 B-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。

用途
簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
長さ(m)3.44 幅(m)2.57 半透明 トラスコ品番354-3030 種別プラスチックハトメ 材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)1.00 ハトメ数14 引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm 寸法(幅W×長さL)(m)2.57×3.44 引裂強度(N)(縦)121、(横)83 シート厚さ(mm)0.18 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性採光

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
ぶどう棚の雨よけ
その他業種

太陽光も入り、果樹の病気防止・日焼け防止に役立っています。

対象商品:
37101556
2024-06-07
用途:
屋外の自転車小屋の横幕

自転車小屋の屋根はポリカ波板で作りましたが、壁に相当する横の幕をこれで覆いました。
自転車に雨が直に当たらなくなるので、砂ぼこり除け、錆防止に効果が有ると思います。
UVに対して強化してある製品とのことなので、これで10年くらい持ってくれればいいのですが。一般的なブルーシートは、2年ほどで紫外線でボロボロになりますから。

対象商品:
37101574
2023-08-21
用途:
夏のキャンプにライトトラップに使用した。
サービス業

大きさも透過率もちょうど良い。何より布と違って後始末が楽でした。
思ったより材質はしっかりしていました。
そのあとは、家庭菜園用の温室に流用するので、一年中使いまわせそうです。

対象商品:
37101531
2023-01-20
用途:
簡易温室

鉢上げ後の土再利用のため、シートとパイプにて簡易温室を作成。透明度、強度ともに問題なく作成完了。対候劣化にどれほど強いのか?今後評価したい。価格的にも利用に問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
37101531
2023-04-04
用途:
毎日シャワーの掛かる壁の塗装

毎日シャワーの掛かる壁の塗装は、薄い養生シートではシャワーの勢いでめくれてしまったり、
塗装面に貼り付いたりする。
その点このシートは適度な硬さを保っていて丈夫であり、塗装面に触れる事はない。
使い回しができるシートだ。

対象商品:
37101556
2022-09-19
用途:
物置小屋内の天幕
その他業種

透明感のある厚手のシートで、透明ではありませんが半透明養生シートに比べると光の散乱は弱めで雪洞のようにはなりません。1.8x2.7mのハトメ数は90cmピッチとあるように長辺4個,短辺3個(四隅共通)です。プラ製ハトメの穴形は12mmくらいでした。よくあるブルーシート程度の丈夫さなので、長さを合わせて切断した端を二つ折りしてハトメを付けて使って問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
37101531
2022-11-15
用途:
日曜大工やガーデニング
その他業種

簡易温室のオーバーカバーとしての役割
に利用したいと思って購入しました。
しっかりした作りで耐久性もそこそこ期待出来そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37101556
2021-12-06
用途:
防風仕切りに使用
株式会社アンバーハウス 様 (卸売・小売業)

ハトメの位置と個数が事前に分かれば、安心して買えたと思います。
安い値段にもまして、とてもしっかりしたいい商品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする