※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37102441 品番 X
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4912 材質ステンレス(SCS13A) 形状クロス 質量(kg)1.117 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 最高使用圧力(MPa)常温2 寸法A(mm)57 使用流体水・油・ガス用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする