セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生シート/カバー
セキスイの 養生シート
積水 吸着養生シート 壁面用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37102931
品番
J5M3521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。
養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
色
ベージュ
長さ(m)
1.8
トラスコ品番
353-2054
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.85
材質(表面/裏面)
ポリエステル/アクリル樹脂