GL1-10-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 37104794 GL1-10-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 37104794

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)快削黄銅棒(C3604 BD-F) 材質(ナット)鍛造用黄銅棒(C3771 BD) 材質/仕上本体快削黄銅棒(C3604 BD-F) ナット鍛造用黄銅棒(C3771 BD) 適合管外径(Φmm)P:10 注文コード37104794 品番GL1-10-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は材質・材質/仕上・適合管外径など21種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

寸法E(mm)8 寸法L(mm)約35.5(ナットを締付け前の概略寸法) 寸法l(mm)23 形状ユニオンエルボ 材質/仕上本体快削黄銅棒(C3604 BD-F) ナット鍛造用黄銅棒(C3771 BD) 用途銅管用継手。 トラスコ品番252-0222 材質(本体)快削黄銅棒(C3604 BD-F) 質量(g)108 使用圧力15MPa 使用流体油・蒸気・水 流体温度(℃)-20〜150 適合鋼管外径(Φmm)10 材質(ナット)鍛造用黄銅棒(C3771 BD) 六角対辺H(mm)19 適合管外径(Φmm)P:10 二面幅h(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37104837
2023-12-24
用途:
コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用

銅管を90度方向変換に適したフレアレスタイプのエルボで、気密性と狭所の取り付けに適した配管工事に便利なものとして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする