GT1-10-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 37105092 GT1-10-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 37105092

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)10 適合鋼管外径(Φmm)10 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 材質(本体)快削黄銅棒(C3604 BD-F) 材質(ナット)鍛造用黄銅棒(C3771 BD) 注文コード37105092 品番GT1-10-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合管外径・適合鋼管外径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

材質/仕上
本体快削黄銅棒(C3604 BD-F)
ナット鍛造用黄銅棒(C3771 BD)
適合管外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水 用途銅管用継手。 トラスコ品番252-0176 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ 全長(mm)約34(ナットを締付け前の概略寸法) 材質(本体)快削黄銅棒(C3604 BD-F) 質量(g)122/組 寸法L(mm)約34(ナットを締付け前の概略寸法) 寸法E(mm)8 寸法l(mm)23 使用圧力15MPa 流体温度(℃)-20〜150 適合鋼管外径(Φmm)10 材質(ナット)鍛造用黄銅棒(C3771 BD) 六角対辺H(mm)19 二面幅h(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37105171
2018-04-24
用途:
ボイラーの増設
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アソー製作所製と、比べるとかなりの力で締め付けないと、漏れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする