TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン
メガホン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37105257
品番
ER-604W
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
種類
ウエストホーン
仕様
内蔵音/ホイッスル
トラスコ品番
290-4616
全長(mm)
216
質量(kg)
1.6
電源
単3×8本
定格出力(W)
6
口径(mm)
102×258
有効距離(m)
(音声通達距離)約160、(内蔵音通達距離)約160