TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン
メガホン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37105284
品番
ER-2830W
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
種類
ウエストホーン
仕様
内蔵音/ホイッスル
トラスコ品番
290-4608
全長(mm)
512
質量(kg)
3.8
電源
単1×10本
定格出力(W)
30
口径(mm)
351
有効距離(m)
(音声通達距離)約800、(内蔵音通達距離)約1000