ER-1106 防滴メガホン TOA 37105302

防滴メガホン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台有効距離(m)約250m(JEITA)注文コード37105302品番ER-1106
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。

種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー仕様内蔵音/なし、JIS C0920保護等級5(防噴流IP65)相当品、防滴構造トラスコ品番290-4543材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂質量(g)660(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250機能-周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)使用時間単3乾電池6本使用時/(音声時)約10時間有効距離(m)約250m(JEITA)音声内容なし防水性IPX5
注意
※乾電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37105345
2018-03-08
用途: 災害時。運動会。
不動産業

衝撃性。耐用年数が不安です。しばらく活用してみたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする