鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37105336 品番 T-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,894 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

適合管外径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 トラスコ品番226-8698 材質炭素鋼 形状チーズ 質量(g)306 寸法L(mm)41.5 寸法E(mm)12 寸法l(mm)29 使用圧力21MPa 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)7.5 流体温度(℃)-20〜250 六角対辺H(mm)27 手じめL(mm)41.5 二面幅h(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする