メガホン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37105363 品番 ER-2115W
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。

種類ウエストホーン 仕様内蔵音/ホイッスル トラスコ品番290-4594 全長(mm)310 質量(kg)0.91 電源単3×6本(単2×6本可) 定格出力(W)15 口径(mm)210 有効距離(m)(音声通達距離)約400、(内蔵音通達距離)約500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37105257
2020-07-04
用途:
スポーツ競技会でのアナウンス用
サービス業

持ち運びに便利でどのような場所でも使えて助かっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする