フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
呼び径(A)
8
トラスコ品番
226-8663
注文コード
37105372
品番
T-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,222
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・呼び径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
適合管外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
21
用途
炭素鋼用継手。
トラスコ品番
226-8663
材質
炭素鋼
形状
チーズ
質量(g)
122
寸法L(mm)
33.5
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
23
使用圧力
21MPa
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
7
呼び径(A)
8
流体温度(℃)
-20〜250
六角対辺H(mm)
17
手じめL(mm)
33.5
二面幅h(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材