ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の メガホン
ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37105424
品番
TS-803
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類
ハンドタイプ
仕様
内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品
トラスコ品番
305-6937
全長(mm)
344
質量(kg)
1.25
電源
単2×6本
定格出力(W)
15
口径(mm)
210
有効距離(m)
(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500