871-31A 2WAYガード ユニット 37106045 871-31A 2WAYガード ユニット 37106045 871-31A 2WAYガード ユニット 37106045

2WAYガード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード37106045 品番871-31A
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。
ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。
フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。
ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。
作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
60°ほど傾けても転倒しません。

幅(mm)210 質量(kg)4.5 ホワイト 高さ(mm)885 セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組 材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン トラスコ品番337-2308

商品説明動画

2WAYガード
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106027
2014-01-24
用途:
倉庫の間仕切りに使う

底の重りが想像していたより安定感があってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする