- カラーコーン キタムラ産業 スタンダード 37106745

カラーコーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 注文コード37106745 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。

用途工事現場等の規制や区分け。 トラスコ品番355-1016 ブルー 高さ(mm)700 質量(g)800 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)385×700 デザイン無地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37106745 - 11125667 CCB カラーコーン ブラスト興業 カラーコーン ブラスト興業 1セット(25本) 12,980 税込14,278 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48257057
2024-01-29
用途:
駐車場
その他業種

アウトレット「訳あり」とありましたが、何の問題もありません。
安く買えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズは?また、注文コード:09365291のカラーコーンと大きさや高さは同じですか?
回答:
幅385mm、高さ700mm、重さ800gとなります。また、注文コード:09365291のカラーコーンと、幅、高さが同等となります。
2011-10-31

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする