キタムラ産業
キタムラ産業の カラーコーン・区画用品
キタムラ産業の コーン用品
キタムラ産業の カラーコーン
カラーコーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
37106867
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途
工事現場等の規制や区分け。
トラスコ品番
355-1008
色
グリーン
高さ(mm)
700
質量(g)
800
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
385×700
デザイン
無地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37106867
-
11125676
CCG
カラーコーン
ブラスト興業
1セット(25本)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカー違いの相当品です