カラースタンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37106885 品番CS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。
本体が軽いので片付けるのが楽です。

グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800 トラスコ品番354-4231 質量(kg)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106885
2022-11-16
用途:
バリケート
株式会社小川 様 (建設業・工事業)

バリケートするときに軽く強度も程よく、取り付けがしやすかった。

対象商品:
37106885
2016-08-06
用途:
立入禁止区域への表示
泉山興業株式会社 様

短管は余っていたので、スタンドだけ購入したかったため、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする