3/22より値下げ!現場を応援

NU-AY 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業 37108477 NU-AY 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業 37108477

電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37108477 品番 NU-AY
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)

モノタロウではこんなお得な商品も!
連続点灯時間
(回転)400時間
(点滅)500時間
径(Φmm)76 高さ(mm)75 用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 トラスコ品番356-1321 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)152 電源アルカリ単3電池×2本 材質(カバー)アクリル樹脂 防水仕様IP55 LED使用数(個)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37108477
2021-07-07
用途:
夜間作業時の目印
九鉄工業株式会社 様

カバンなどに入れていく時、動いたりしてスイッチが勝手に押されてしまうことがあるので、スイッチにカバーがあると助かります。

対象商品:
37108477
2018-09-11
用途:
小型船舶にて夜間使用予定
有限会社 トップクリエイト 様

明るさの確認をしていないのでまだわかりませんが磁石も強力なので良さそうです。

対象商品:
37108495
2016-04-27
用途:
店舗の街灯

バッテリータイプは
誠に有難い。

電池も1週間以上もつ!

対象商品:
37108495
2016-02-10
用途:
作業中の他者に対する注意喚起
運輸・通信業

サイズが分からずに注文したが、届いてみたら吃驚するぐらい小さかった。夜間や倉庫内では使えるが、日中の屋外では目立たなくて使えない。日中の屋外で使いたかったのでお蔵入りになってしまった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
37108477
2014-04-03
用途:
工事現場の注意喚起

思っていた以上に商品が小さいので、工事現場での使用には、不向きです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする