日動工業
日動工業の 報知器
日動工業の 回転灯
日動工業の 標準回転灯
電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37108531
品番
NU-BR
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
赤
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
トラスコ品番
356-1330
質量(g)
200
LED使用数(個)
8