GA-510-3 ガードマン2 5号 マサル工業 37109344

ガードマン2 5号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37109344 品番GA-510-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めします。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製ですから強度に優れます。
カバーの傾斜がなだらかで、両サイドが床にすき間なく密着するフラットタイプですから、台車の通過がスムーズで人がつまずいたり目障りになることもありません。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。

長さ(m)1 幅(mm)75 内寸(mm)30 適合ケーブルVVF2.6×3C×2条 質量(g)573 ミルキー トラスコ品番253-4444 厚さ(mm)18.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37109344 GA-510-3 88186691 GR5103 ガードマンUR型 マサル工業 ガードマンUR型 マサル工業 1本 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする