曜日別特売
GAL410-S ガードマンⅡアルミ マサル工業 37109362

ガードマンⅡアルミ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)60
内容量1本注文コード37109362品番GAL410-S
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。

用途
OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
・VVF2.6×3C×1条
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルトラスコ品番273-9313シルバー質量(g)485寸法L(mm)1000寸法H(mm)12.5寸法W(mm)60内寸(幅W×高さH)(mm)30×9RoHS指令(10物質対応)対応号数4号
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37109387
2018-03-16
用途: 床のコードの断線を防ぐ
森下記念病院医療・福祉・介護関連業

病院の為、コードを踏む事が多いのでアルミ製は非常に良いです。

対象商品 : 37109362
2014-04-29
用途: 事務所内のLAN配線用に使用

塩ビ製のものだとすぐに割れてしまうため、丈夫なものを探していました。
配線業者さんが敷設したものと同様の商品で、とても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする