ガードマンUアルミ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37109387 品番 GBL410-S
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。

用途
OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合
・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル トラスコ品番273-9321 シルバー 質量(g)645 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)13.8 寸法W(mm)80 内寸(幅W×高さH)(mm)45×10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 号数特4号
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37109387
2018-03-16
用途:
床のコードの断線を防ぐ
森下記念病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

病院の為、コードを踏む事が多いのでアルミ製は非常に良いです。

対象商品:
37109362
2014-04-29
用途:
事務所内のLAN配線用に使用

塩ビ製のものだとすぐに割れてしまうため、丈夫なものを探していました。
配線業者さんが敷設したものと同様の商品で、とても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする