マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール
ガードマンU ラン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37109405
品番
GL210-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥435
この商品は
色・適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
●ガードマンUシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
材質
塩化ビニール製
用途
●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
トラスコ品番
253-4517
幅(mm)
30
厚さ(mm)
8.5
質量(g)
147
長さ(m)
1
内寸(mm)
16
適合ケーブル
UTP0.5×4P×2条
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。