ファイバープロテクトケーシング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37109852 品番 KS-6N-1
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。
引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。
引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。

用途
測定器、各種通信機器、照明器具等。
ファイバースコープ。
光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。
長さ(m)1 内径(mm)6 外径(mm)8 質量(g)60 トラスコ品番331-6335 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37109852
2020-07-22
用途:
電気錠と扉の間
建設業・工事業

内径が細いのでケーブルの外皮を剥いて通線しました。
内径8ミリ及び10ミリを取り扱って欲しい。

対象商品:
37109877
2019-04-19
用途:
ファイバー

ファイバーの保護に適していてフレキシブルでとっても良かった。

対象商品:
37109852
2019-03-30
用途:
コードをウサギが噛むためその予防
製造業

コードをステンレスチューブに通したのでウサギが噛んでも大丈夫になった。

対象商品:
37109877
2019-03-22
用途:
特殊工具のパーツとして
サービス業

今回試作で試しに購入しましたが曲がりが柔軟で形状と耐久性共に満足のいく商品でした。
早速追加発注いたしました。

対象商品:
37109816
2014-04-08
用途:
車内の灰皿受けを作成しようとしたが断念。

腰のあるしっかりしたフレキチューブが欲しかったが、勝手な期待とは異なりフニャフニャだった。残念。

対象商品:
37109816
2012-10-20
用途:
水道の蛇腹の細いのが欲しかった

残念ながら購入品間違い。
でも、何かに使えそうなので良い使い道在れば評価変わります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする