光
光の ゴミ分別/廃棄物標識
省資源・省エネルギーラベル(塩化ビニール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37111137
品番
HI281-6
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。
表示内容
可燃物
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
305-7020
材質
塩化ビニール
質量(g)
44
寸法(縦×横)(mm)
90×280