弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの ボトムス レインウェア
ニューシーキング 胸付ズボン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
日本製生地使用。着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付
色
ブルー
サイズ
S
材質(表)
耐寒配合PVC
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
950(L)
加工
高周波ウエルダー
材質(裏)
ポリエステル100%
適応身長(cm)
155〜165
適応胴囲(cm)
66〜74