光
光の ゴミ分別/廃棄物標識
省資源・省エネルギーラベル(アクリル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
節水
注文コード
37112101
品番
UP144-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
表示内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。
表示内容
節水
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
001-4508
材質
アクリル
質量(g)
19
寸法(縦×横)(mm)
140×40