光
光の ゴミ分別/廃棄物標識
省資源・省エネルギーラベル(アクリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112126
品番
UP144-12
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。
表示内容
節電
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
001-4516
材質
アクリル
質量(g)
19
寸法(縦×横)(mm)
140×40